Motion
5307WSC3

NTN
5307WSC3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 1.3750 pulg. Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #03735446
No. Fabricante 5307WSC3
Precio219.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5307WSC3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 1.3750 pulg. Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #03735446
No. Fabricante 5307WSC3
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
Precio219.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0600 pulg., 1.524 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3750 pulg., 34.925 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    5307WSC3 BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359539516
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5300 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359539516

Descripción general

Descripción del fabricante
5307WSC3 BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"