Motion
216L

NTN
216L

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #03735516
No. Fabricante 216L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
216L

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #03735516
No. Fabricante 216L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    216L
  • Descripción larga
    El 216L es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 80 mm con diámetro exterior de 140 mm, ancho de 26 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    216
  • Número de Upc del fabricante
    4547359518535
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359518535

Descripción general

Descripción del fabricante
216L