Motion
XLS3C3

NTN
XLS3C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 3.0000 pulg. de D.I., 4.5000 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #03735573
No. Fabricante XLS3C3
Precio323.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
XLS3C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 3.0000 pulg. de D.I., 4.5000 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #03735573
No. Fabricante XLS3C3
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
Su precio$323.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0470 pulg., 1.194 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7500 pulg., 19.050 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.321 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    XLS3C3 BALL BRG
  • Tipo de fila de ranura de llenado
    Ranura sin llenado de fila única
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 3.0000 pulg. de diámetro del orificio, cierre abierto, 4.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.7500 pulg. de ancho total.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLS3C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359510874
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5350 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    XLS
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359510874

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS3C3 BALL BRG