Motion
XLS3-1/2AC3

NTN
XLS3-1/2AC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 3.5000 pulg. de D.I., 5.0000 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #03735574
No. Fabricante XLS3-1/2AC3
Precio329.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
XLS3-1/2AC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 3.5000 pulg. de D.I., 5.0000 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #03735574
No. Fabricante XLS3-1/2AC3
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
Su precio$329.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0630 pulg., 1.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7500 pulg., 19.050 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    XLS3-1/2AC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El XLS3-1/2AC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 3.5000 pulg. con un diámetro exterior de 5.0000 pulg. y un ancho de 0.7500 pulg., abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLS3-1/2AC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359510904
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8700 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253074694

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS3-1/2AC3 BALL BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good