Motion
MR1315

NTN
MR1315

MR1315 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
Artículo MI #03735962
No. Fabricante MR1315
Precio224.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MR1315

MR1315 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
Artículo MI #03735962
No. Fabricante MR1315
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
Precio224.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9528 pulg.
  • Radio de filete
    3.180 mm
  • Diámetro exterior
    3.7760 pulg.
  • Ancho general
    1.4567 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359103328
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable

Descripción general

Descripción del fabricante
MR1315 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"