Motion
MU1321L

NTN
MU1321L

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #03735996
No. Fabricante MU1321L
Precio1,140.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MU1321L

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #03735996
No. Fabricante MU1321L
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
Precio1,140.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Radio de filete
    4.750 mm
  • Exterior Diámetro  
    7.6161 pulg.
  • En general Ancho  
    49 mm
  • Peso
    12.815 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359107074
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359107074

Descripción general

Descripción del fabricante
MU1321L CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA