Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la baseGX5.3
- Diámetro total2 pulg.
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Vataje71 W
Detalles
- Tipo de baseBi-Pin
- Vida útil de la bombilla4000 h
- Forma de bombillaReflector multifacético (MR)
- ColorBlanco
- Temperatura del color3050 K
- Código de lámparaMR16
- Emisión de luz1125 lm
- Tecnología de iluminaciónHalógeno
- Voltaje12 V