Motion
10134
Tubo fluorescente lineal tubular (T) Starcoat: fluorescente, forma de bombilla tubular (T), vataje de 15 W, 615 lm, vida útil de la bombilla de 7500 h
Artículo MI #03751848
No. Fabricante 10134
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo fluorescente lineal tubular (T) Starcoat: fluorescente, forma de bombilla tubular (T), vataje de 15 W, 615 lm, vida útil de la bombilla de 7500 h
Artículo MI #03751848
No. Fabricante 10134
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la base
    G13
  • Diámetro total
    1.1 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Vataje
    15 W

Detalles

  • Tipo de base
    Bi-Pin
  • Vida útil de la bombilla
    7500 h
  • Forma de bombilla
    Tubular (T)
  • Color
    Blanco
  • Temperatura del color
    6500 K
  • Código de lámpara
    T8
  • Emisión de luz
    615 lm
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente
  • Voltaje
    55 V

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁMPARA FLUORESCENTE F15T8/D DE 15 VATIOS