Motion
1868X6
Adaptador recto de conexión rápida del freno de aire a tubo macho - 180 °, Material de latón, Tamaño de rosca 1/4
Artículo MI #03758612
No. Fabricante 1868X6
Precio14.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto de conexión rápida del freno de aire a tubo macho - 180 °, Material de latón, Tamaño de rosca 1/4
Artículo MI #03758612
No. Fabricante 1868X6
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
Precio14.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.69 pulg.
  • Longitud total
    1.29 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Conector macho
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Forma de ajuste
    180 °
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Serie
    Rápido
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1868X6 CONEXIÓN DE EMPUJE
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE