Motion
6901LLUNR

NTN
6901LLUNR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 24 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03761405
No. Fabricante 6901LLUNR
Precio85.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6901LLUNR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 24 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03761405
No. Fabricante 6901LLUNR
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
Su precio$85.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2362 pulg., 6.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6901LLUNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 12 mm, doble sellado, diámetro exterior de 24 mm y ancho de 6 mm para usos radiales compactos.
  • Número de catálogo del fabricante
    6901LLUNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359586602
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    710 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    330 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    69
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359586602

Descripción general

Descripción del fabricante
6901LLUNR BALL BRG
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
Los clientes también compraron