Motion
HBPC3613
El ventilador gris industrial HBPC
Artículo MI #03761607
No. Fabricante HBPC3613
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
El ventilador gris industrial HBPC
Artículo MI #03761607
No. Fabricante HBPC3613
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    27 in
  • Altura total
    50 in
  • Ancho general
    50 in
  • Peso
    192 lb

Details

  • Amperaje
    6
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/2 HP
  • Color de la carcasa
    Gris industrial
  • Número de catálogo del fabricante
    HBPC3613
  • Número de Upc del fabricante
    15449126570
  • Flujo de aire máximo
    10900 cfm
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    1
  • Fase
    1
  • Velocidad
    825 rpm
  • UPC_NO
    15449126570
  • Voltaje
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR CON TAPÓN DE CALOR DE HBPC3613 36"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron