Motion
HF4P-09GXXA1.X/12B6

HYDAC CORP
HF4P-09GXXA1.X/12B6

Carcasa del filtro hidráulico de alta presión 02063958 - Alta presión en línea, Serie HF4P , Tamaño 09 , 5000 psi máx., 50 gpm máx., Conexión roscada, SAE 24 (1-7/8–12 UN), Sin indicador - Puerto obstruido
Artículo MI #03764564
No. Fabricante HF4P-09GXXA1.X/12B6
Precio1,441.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HF4P-09GXXA1.X/12B6

Carcasa del filtro hidráulico de alta presión 02063958 - Alta presión en línea, Serie HF4P , Tamaño 09 , 5000 psi máx., 50 gpm máx., Conexión roscada, SAE 24 (1-7/8–12 UN), Sin indicador - Puerto obstruido
Artículo MI #03764564
No. Fabricante HF4P-09GXXA1.X/12B6
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
Su precio$1,441.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del elemento
    9.0000 pulg.
  • Tamaño del filtro
    09
  • Longitud total
    437.40 mm
  • Tamaño del puerto
    SAE 24 (1-7/8–12 ONU)
  • Peso
    71.70 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple las HF4 especificaciones de automocióny utiliza elementos de tamaño estándar del sector, configuración de carga superior en línea.
  • Presión de estallido
    15000 psi
  • Conexión
    Roscado
  • Material del elemento
    Sin elemento
  • Presión de fatiga
    5000 psi
  • Tipo de filtro
    Alta presión en línea
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Hierro dúctil
  • Tipo de indicador
    Sin indicador - Puerto obstruido
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    50 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    HF4P
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HF4P-09GXXA1.1/12B6
  • Cumple con el estándar automotriz HF4
  • El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
  • Las opciones de puerto de entrada/salida incluyen el resalte de la junta tórica de rosca recta SAE, el código de brida SAE 62 y el código 61 (opcional) BSPP y el montaje de la subplaca para facilitar la instalación sin costosos adaptadores
  • Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. elastómero) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
  • La carcasa del filtro del elemento está montada permanentemente sobre el cabezal del filtro para un fácil acceso superior y una holgura mínima para retirar los elementos para su sustitución
  • Los indicadores de obstrucción se accionan mediante presión diferencial y no tienen sello dinámico externo. Se logra una alta fiabilidad y la activación del indicador magnético elimina un posible punto de fuga
  • Se monta una válvula de derivación de tipo vástago ubicada en la base del cabezal del filtro entre el puerto de entrada y salida para proporcionar un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una respuesta rápida durante arranques en frío y sobretensiones de flujo
  • La presión nominal de fatiga es igual a la presión nominal de trabajo máxima permitida

También puede gustarle

Los clientes también compraron