Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-11/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.9370 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.1420 pulg.
- Exterior Diámetro4.9213 pulg.
- Ancho general2.9375 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial14000 lbf
- Capacidad de carga estática radial9900 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200C4HR5
- UPC_NO0808250250530