Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Altura total4.3750 pulg.
- Longitud total5.9063 pulg.
- Ranura Espaciado3.1563 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCT307-20
- Número de Upc del fabricante0808250173686
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7530 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCT300
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250173686