Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/8 pulg.
- Altura total5.9375 pulg.
- Longitud total7.5156 pulg.
- Ranura Espaciado4.1719 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCT310-30
- Número de Upc del fabricante0808250235063
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCT300
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250235063