Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio30.20 mm
- Ancho de la base38 mm
- Longitud del centro del perno al centro52 mm
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno15 mm
- Altura total62 mm
- Longitud total76 mm
- Ancho general38 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1110 kgf
- Capacidad de carga estática radial540 kgf
- Cojinete de repuestoMUC202
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCPA200NP
- UPC_NO0808250318209