Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio57.20 mm
- Ancho de la base60 mm
- Longitud del centro del perno al centro94 mm
- Tamaño del pernoM16
- Diámetro interno50 mm
- Altura total116 mm
- Longitud total130 mm
- Ancho general62.6 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3080 kgf
- Capacidad de carga estática radial1900 kgf
- Cojinete de repuestoMUC210
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCPA200NP
- UPC_NO0808250264674