Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Ancho de la base3.386 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.7656 a 10.7656 pulg.
- Tamaño del perno3/4
- Diámetro interno2 pulg.
- Altura total6.8110 pulg.
- Longitud total12.6406 pulg.
- Ancho general3.3906 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial16100 lbf
- Capacidad de carga estática radial10100 lbf
- Cojinete de repuestoUC311-32
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPU300
- UPC_NO0808250262335