Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio130.20 mm
- Ancho de la base120 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 320 mm a 359 mm
- Tamaño del pernoM27
- Diámetro interno90 mm
- Altura total251 mm
- Longitud total409 mm
- Ancho general120 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial14600 kgf
- Capacidad de carga estática radial10900 kgf
- Cojinete de repuestoUC318
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCSAO300
- UPC_NO0808250276912