Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio36 mm
- Ancho de la base26 mm
- Longitud del centro del perno al centro106 mm
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno30 mm
- Altura total70 mm
- Longitud total132 mm
- Ancho general50 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de extremo2 Cubiertas abiertas
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAleación ZDC
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1350 kgf
- Capacidad de carga estática radial845 kgf
- Cojinete de repuestoK006
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieKP000C
- UPC_NO0808250315758