Motion
UCPEU311
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03766393
No. Fabricante UCPEU311
Precio784.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03766393
No. Fabricante UCPEU311
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
Su precio$784.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    88.90 mm
  • Ancho de la base
    86 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 248 mm a 273 mm
  • Tamaño del perno
    M18
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Altura total
    173 mm
  • Longitud total
    321 mm
  • Ancho general
    86 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC311
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPEU300
  • UPC_NO
    0808250287598

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPEU311 55MM BLOQUE DE ALMOHADA