Motion
UCF214-44C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCF214-44C4HR5

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-3/4 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766510
No. Fabricante UCF214-44C4HR5
Precio661.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCF214-44C4HR5

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-3/4 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766510
No. Fabricante UCF214-44C4HR5
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
Precio661.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.937 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC214-44C4HR5
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCF200C4HR5
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250320783

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF214-44C4HR5 2-3/4 4-BOLT FLG