Motion
SUE210-31
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-15/16 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03766645
No. Fabricante SUE210-31
Precio194.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-15/16 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03766645
No. Fabricante SUE210-31
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
Precio194.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0710 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200
  • UPC_NO
    0808250161638

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE210-31 1-15/16 ACCU-LOC BRG