Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Carcasa Ancho66 mm
- Anillo interior Ancho96 mm
- Exterior Diámetro225 mm
- Diámetro del eje90 mm
- Peso27.50 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaC318
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial14600 kgf
- Capacidad de carga estática radial10900 kgf
- Cojinete de repuestoUC318
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCC300
- UPC_NO0808250275779