Motion
MUCST206TC
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03769037
No. Fabricante MUCST206TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03769037
No. Fabricante MUCST206TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Longitud total
    112.7 mm
  • Ranura Espaciado  
    57.2 mm

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCST206TC
  • Número de Upc del fabricante
    0808250318643
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1700 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCST200TC
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250318643

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCST206TC 30MM RECUPERACIÓN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good