Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-3/8 pulg.
- Housing Width1-7/32 pulg.
- Inner Ring Width1-47/64 pulg.
- Outside Diameter3.8750 pulg.
- Diámetro del eje1-3/8 pulg.
- Peso2.97 lb
Details
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaLC207
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoUE207-22
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUELC200
- UPC_NO0808250167319
Descripción general
Descripción del fabricante
UELC207-22 1-3/8 CARTUCHO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad