Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio42.90 mm
- Ancho de la base42.5 mm
- Longitud del centro del perno al centro76.20 mm
- Tamaño del perno7/16-14
- Diámetro interno30 mm
- Altura total84 mm
- Longitud total101.6 mm
- Ancho general45.2 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Cojinete de repuestoUE206
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUETBL200B
- UPC_NO0808250189267