Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio54 mm
- Ancho de la base57 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 127 mm a 162 mm
- Tamaño del pernoM14
- Diámetro interno30 mm
- Altura total108 mm
- Longitud total203 mm
- Ancho general57 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Capacidad de carga estática radial1830 kgf
- Cojinete de repuestoUKX07+H2307
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKPX00+H2000
- UPC_NO0808250166848