Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la base2-3/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.3750 a 7.1250 pulg.
- Tamaño del perno5/8
- Diámetro interno2 pulg.
- Altura total4.9688 pulg.
- Longitud total8.6250 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial8230 lbf
- Capacidad de carga estática radial5280 lbf
- Cojinete de repuestoMUC211-32
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCP200NP
- UPC_NO0808250318117