Motion
SUE211-35FSAM1

AMI BEARINGS INC
SUE211-35FSAM1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-3/16 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03769242
No. Fabricante SUE211-35FSAM1
Precio304.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
SUE211-35FSAM1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-3/16 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03769242
No. Fabricante SUE211-35FSAM1
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
Precio304.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.2280 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    1.1875 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6610 lbf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200FSAM1
  • UPC_NO
    0808250312450

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE211-35FSAM1 2-3/16 ACCU-LOC BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good