Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Anillo interior Ancho62 mm
- Anillo exterior Ancho26 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- Ancho general36 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5350 kgf
- Capacidad de carga estática radial3700 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK200+H2000
- UPC_NO0808250174263