Motion
UGSHE212
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 60 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769381
No. Fabricante UGSHE212
Precio269.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 60 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769381
No. Fabricante UGSHE212
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
Su precio$269.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    69.90 mm
  • Ancho de la base
    61 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    118 mm
  • Tamaño del perno
    M16
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Altura total
    140 mm
  • Longitud total
    150 mm
  • Ancho general
    77.8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5350 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    3700 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UG212
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGSHE200
  • UPC_NO
    0808250334476

Descripción general

Descripción del fabricante
UGSHE212 60MM BLOQUE DE ALMOHADA