Motion
BLLP5-15
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769591
No. Fabricante BLLP5-15
Precio58.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769591
No. Fabricante BLLP5-15
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
Precio58.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.6875 a 4.1875 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.3438 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B5-15
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    BLLP200
  • UPC_NO
    0808250102914

Descripción general

Descripción del fabricante
BLLP5-15 15/16 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"