Motion
UCNST208-24

AMI BEARINGS INC
UCNST208-24

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.5000 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.3125 in
Artículo MI #03770907
No. Fabricante UCNST208-24
Precio103.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCNST208-24

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.5000 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.3125 in
Artículo MI #03770907
No. Fabricante UCNST208-24
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
Precio103.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    2-5/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.9370 pulg.
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.1250 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.9375 pulg.
  • Peso
    5.51 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCNST208-24
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250125302
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6590 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCNST200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250125302

Descripción general

Descripción del fabricante
UCNST208-24 1-1/2 TOMA