Motion
UCT312
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 60 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, ranura de 22 mm
Artículo MI #03770972
No. Fabricante UCT312
Precio582.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 60 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, ranura de 22 mm
Artículo MI #03770972
No. Fabricante UCT312
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
Precio582.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Diámetro del orificio
    113 mm
  • Ancho de la carcasa
    160 mm
  • Ancho del anillo interior
    71 mm
  • Altura total
    178 mm
  • Longitud total
    220 mm
  • Ranura Espaciado  
    123 mm
  • Peso
    17.0 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT312
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250257126
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8300 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCT300
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250257126

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT312 60MM TOMA