Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Altura total240 mm
- Longitud total298 mm
- Ranura Espaciado170 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCT317
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250275069
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial13500 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCT300
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250275069