Motion
UGAO309-27
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771161
No. Fabricante UGAO309-27
Precio387.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771161
No. Fabricante UGAO309-27
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
Su precio$387.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    2-41/64 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.1010 a 7.8990 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Altura total
    5.1250 pulg.
  • Longitud total
    9.4375 pulg.
  • Ancho general
    2.8438 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11570 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6630 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UG309-27
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGAO300
  • UPC_NO
    0808250246632

Descripción general

Descripción del fabricante
UGAO309-27 1-11/16 BLOQUE DE ALMOHADA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good