Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho3.3860 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.7320 pulg.
- Exterior Diámetro6.6929 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial27650 lbf
- Capacidad de carga estática radial19400 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC300
- UPC_NO0808250272334