Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Diámetro exterior5.6250 pulg.
- En general Ancho5.6250 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Tamaño de la roscaPF1-1/4
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Capacidad de carga estática radial8120 lbf
- Cojinete de repuestoUC212-39
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCECH200
- UPC_NO0808250241187