Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-1/4 pulg.
- Anillo interior Ancho3.7800 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.4170 pulg.
- Exterior Diámetro6.2992 pulg.
- Ancho general3.7813 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial21500 lbf
- Capacidad de carga estática radial16100 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCX00
- UPC_NO0808250257522