Motion
UKX06+HE2306

AMI BEARINGS INC
UKX06+HE2306

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 1 pulg. D.I., bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #03771891
No. Fabricante UKX06+HE2306
Precio79.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKX06+HE2306

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 1 pulg. D.I., bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #03771891
No. Fabricante UKX06+HE2306
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
Precio79.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.4960 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7870 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.0625 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKX00+HE2000
  • UPC_NO
    0808250113958

Descripción general

Descripción del fabricante
UKX06+HE2306 1 MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good