Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Carcasa Ancho0.984 pulg.
- Anillo interior Ancho1.063 pulg.
- Exterior Diámetro2.5590 pulg.
- Diámetro del eje7/8 pulg.
- Peso0.60 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaRCSM205
- Material de la carcasaGoma
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoBR5-14
- Tipo de selloContacto
- SerieBRRCSM200
- UPC_NO0808250314768