Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro130.20 mm
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro45 mm
- Longitud a través del orificio49.2 mm
- Longitud total Diámetro155 mm
- Diámetro del piloto108 mm
- Separación de la unidad35.7 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Capacidad de carga estática radial2090 kgf
- Cojinete de repuestoUC209
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFCF200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250150540