Motion
MBPFTS1-8
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable 304 , servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #03772391
No. Fabricante MBPFTS1-8
Precio209.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable 304 , servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #03772391
No. Fabricante MBPFTS1-8
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
Precio209.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    2.7188 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    304
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    860 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MB1-8
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    MBPFTS200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250281299

Descripción general

Descripción del fabricante
MBPFTS1-8 1/2 3-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"