Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Anillo interior Ancho14 mm
- Anillo exterior Ancho8 mm
- Exterior Diámetro26 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial470 kgf
- Capacidad de carga estática radial200 kgf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieK000
- UPC_NO0808250101443