Motion
U007
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03772413
No. Fabricante U007
Precio87.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03772413
No. Fabricante U007
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
Precio87.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    29.5 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1625 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1050 kgf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    U000
  • UPC_NO
    0808250111428

Descripción general

Descripción del fabricante
U007 35MM CUELLO ECÉNTRICO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron