Motion
UENTPL205-14W

AMI BEARINGS INC
UENTPL205-14W

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 0.8750 in, carcasa termoplástica de PBT, collar Accu-Loc, ranura de 0.2500 in
Artículo MI #03772462
No. Fabricante UENTPL205-14W
Precio238.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UENTPL205-14W

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 0.8750 in, carcasa termoplástica de PBT, collar Accu-Loc, ranura de 0.2500 in
Artículo MI #03772462
No. Fabricante UENTPL205-14W
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
Precio238.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Altura total
    3.4844 pulg.
  • Longitud total
    3.8906 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    1.7656 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UENTPL205-14W
  • Número de Upc del fabricante
    0808250169474
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UENTPL200W
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250169474

Descripción general

Descripción del fabricante
UENTPL205-14W 7/8 RECUPERACIÓN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good