Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/16 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Ranura Espaciado2.3750 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCNST206-17NP
- Número de Upc del fabricante0808250327737
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCNST200NP
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250327737