Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.6875 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9375 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4950 lbf
- Capacidad de carga estática radial2770 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMSER200
- UPC_NO0808250281381