Motion
SUE207FS
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03772512
No. Fabricante SUE207FS
Precio180.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03772512
No. Fabricante SUE207FS
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
Su precio$180.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    43.9 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    23.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    43.90 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2640 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1570 kgf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200FS
  • UPC_NO
    0808250147670

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE207FS 35MM ACCU-LOC BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron